Non retournable

ABB - SPEE- Pattes de fixation (2pcs) pour renforcer les structures combinées - Q800R00P2

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • charge maximum supportée - 60 kg

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815233173

Réf. Sonepar

00026523317

Réf. Fournisseur

Q800R00P2

Marque

ABB

modèle:

autre

matériau:

métal

charge maximum supportée:

60 kg

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

250 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

BULGARIE

SPEE- Pattes de fixation (2pcs) pour renforcer les structures combinées

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB