ABB - SPEE- Renfort de juxtaposition d'armoire 600+400+600 - Q800R6460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 1600 mm
hauteur - 30 mm
profondeur - 250 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815229282
Réf. Sonepar
00026522928
Réf. Fournisseur
Q800R6460
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
1600 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
250 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
BULGARIE
SPEE- Renfort de juxtaposition d'armoire 600+400+600
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


