ABB - SPEE- Renfort de juxtaposition d'armoire 800+400+800/600+600+800 - Q800R8480

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 2000 mm
hauteur - 30 mm
profondeur - 250 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815232428
Réf. Sonepar
00026523242
Réf. Fournisseur
Q800R8480
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
2000 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
250 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
SPEE- Renfort de juxtaposition d'armoire 800+400+800/600+600+800
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


