ABB - SPEE- Renfort de juxtaposition d'armoire 800+800 - Q800R8800

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 1600 mm

  • hauteur - 30 mm

  • profondeur - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815229329

Réf. Sonepar

00026522932

Réf. Fournisseur

Q800R8800

Marque

ABB

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

1600 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

250 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

BULGARIE

SPEE- Renfort de juxtaposition d'armoire 800+800

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB