ABB - SPEE- Support horizontal pour fixation des câbles L400 - QR4VBWS00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 400 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 230 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4022903005322
Réf. Sonepar
00026300532
Réf. Fournisseur
QR4VBWS00
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
400 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
230 mm
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
250 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
gris
capacité de charge max.:
195 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
7035
pays de fabrication:
BULGARIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


