Non retournable

ABB - SPEE- TZ511 Guide de rechange pour crémone - TZ511

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - SPEE- TZ511 Guide de rechange pour crémone

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 20 mm

  • profondeur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617104957

Réf. Sonepar

00026710495

Réf. Fournisseur

TZ511

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

largeur:

20 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

20 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SPEE- TZ511 Guide de rechange pour crémone

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB