🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Support Barre 20X5 Coffret SR2 (x5 pces) - 600073

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Support Barre 20X5 Coffret SR2 (x5 pces)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646000736

Réf. Sonepar

00026600073

Réf. Fournisseur

600073

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

50 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

50 mm

Support Barre 20X5 Coffret SR2 (x5 pces)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB