ABB - Support de montage saillie IP-TOUCH 10 blanc - 42371S-W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
couleur - blanc
hauteur - 13.5 mm
largeur - 250.8 mm
profondeur - 185 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891815261
Réf. Sonepar
00026181526
Réf. Fournisseur
42371S-W
Marque
ABB
matériau:
plastique
couleur:
blanc
hauteur:
13.5 mm
largeur:
250.8 mm
profondeur:
185 mm
Support de montage saillie IP-TOUCH 10 blanc
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



