ABB - Support Plastron Fixe H=2000mm L=400mm (x1) - PFPF2040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profil
matériau - métal
largeur - 403 mm
hauteur - 1998 mm
profondeur - 14 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646786036
Réf. Sonepar
00026678603
Réf. Fournisseur
PFPF2040
Marque
ABB
modèle:
profil
matériau:
métal
largeur:
403 mm
hauteur:
1998 mm
profondeur:
14 mm
couleur:
autre
Support Plastron Fixe H=2000mm L=400mm (x1)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


