ABB - Support Plastron Fixe Spec. H=1800mm L=800mm - PFFA1880

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Support Plastron Fixe Spec. H=1800mm L=800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • matériau - métal

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 1820 mm

  • profondeur - 95 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646811271

Réf. Sonepar

00026681127

Réf. Fournisseur

PFFA1880

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

profil

matériau:

métal

largeur:

100 mm

hauteur:

1820 mm

profondeur:

95 mm

couleur:

autre

Support Plastron Fixe Spec. H=1800mm L=800mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.