ABB - Support Plastron Fixe Spec. H=2000mm L=1250mm - PFFA2025

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Support Plastron Fixe Spec. H=2000mm L=1250mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profil

  • adapté à la largeur de boîtier - 1250 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 1253 mm

  • hauteur - 1998 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646811745

Réf. Sonepar

00026681174

Réf. Fournisseur

PFFA2025

Marque

ABB

modèle:

profil

adapté à la largeur de boîtier:

1250 mm

matériau:

métal

largeur:

1253 mm

hauteur:

1998 mm

profondeur:

14 mm

couleur:

autre

Support Plastron Fixe Spec. H=2000mm L=1250mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.