ABB - Support Plastron Fixe Spec. H=2000mm L=800mm - PFFA2080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profil
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
largeur - 100 mm
hauteur - 2020 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646811721
Réf. Sonepar
00026681172
Réf. Fournisseur
PFFA2080
Marque
ABB
modèle:
profil
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
100 mm
hauteur:
2020 mm
profondeur:
95 mm
couleur:
autre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


