ABB - Support Plastron Pivotant H=1800mm L=400mm (x1) - PFPS1840

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Support Plastron Pivotant H=1800mm L=400mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profil

  • matériau - métal

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 1802 mm

  • profondeur - 50.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646786074

Réf. Sonepar

00026678607

Réf. Fournisseur

PFPS1840

Marque

ABB

modèle:

profil

matériau:

métal

largeur:

400 mm

hauteur:

1802 mm

profondeur:

50.5 mm

couleur:

autre

Support Plastron Pivotant H=1800mm L=400mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB