ABB - Support Plastron Pivotant H=1800mm L=800mm (x1) - PFPS1880

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profil
matériau - métal
largeur - 800 mm
hauteur - 1802 mm
profondeur - 50.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646786098
Réf. Sonepar
00026678609
Réf. Fournisseur
PFPS1880
Marque
ABB
modèle:
profil
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
1802 mm
profondeur:
50.5 mm
couleur:
autre
Support Plastron Pivotant H=1800mm L=800mm (x1)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


