Non retournable

ABB - Support pour Borniers Mistral- Coffret 12M - 799198

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 280 mm

  • hauteur - 15 mm

  • profondeur - 15 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712507123619

Réf. Sonepar

00026711934

Réf. Fournisseur

799198

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

plastique

largeur:

280 mm

hauteur:

15 mm

profondeur:

15 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Support pour Borniers Mistral- Coffret 12M

Les Atouts de l'article:

Support enfichable rapide pour distributeur de circuits Mistral 65 pour le montage de bornes enfichables rapides N / PE, montage sans outil par simple branchement la largeur utile pour les bornes enfichables rapides est de 12 unités d'espace. Le système est conforme à la norme DIN VDE 0100 partie 410 actuelle et est très flexible en ce qui concerne la taille des bornes et l'extensibilité. La modularité et la gamme étendue vous permettent de configurer les produits exactement selon vos besoins pratiques. Différentes bornes enfichables rapides peuvent être combinées sur un support enfichable rapide partagé si nécessaire.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB