ABB - Supports de Fixation pour Rail DIN 45° (2 Pcs) - AD1041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 120 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646035424
Réf. Sonepar
00026603542
Réf. Fournisseur
AD1041
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
120 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
120 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Supports de Fixation pour Rail DIN 45° (2 Pcs)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


