Non retournable

ABB - Supports de Fixation pour Rail DIN + Barre de terre 45° (10 Pcs) - EV1111

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Supports de Fixation pour Rail DIN + Barre de terre 45° (10 Pcs)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profil de fixation

  • matériau - métal

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 180 mm

  • profondeur - 245 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646683168

Réf. Sonepar

00026668316

Réf. Fournisseur

EV1111

Marque

ABB

modèle:

profil de fixation

matériau:

métal

largeur:

200 mm

hauteur:

180 mm

profondeur:

245 mm

couleur:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Supports de Fixation pour Rail DIN + Barre de terre 45° (10 Pcs)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB