ABB - Supports Traverses Universel (x8) - PBBU0008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - set de fixation
matériau - métal
largeur - 290 mm
hauteur - 59 mm
profondeur - 62 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646810540
Réf. Sonepar
00026681054
Réf. Fournisseur
PBBU0008
Marque
ABB
modèle:
set de fixation
matériau:
métal
largeur:
290 mm
hauteur:
59 mm
profondeur:
62 mm
couleur:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Supports Traverses Universel 8 supports universels, prêt-à-monter, adaptés pour les cartes modulaires System pro E Power - Conçus pour les tableaux de distribution principaux - en tôle d'acier décapée. Dimensions L=290 mm - H=59 mm P=62 mm.
Les Atouts de l'article:
8 supports traverses universels
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
8 supports traverses universels
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


