ABB - Supports Uniclic Armoires L=800 - PBKU0800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - set de fixation
matériau - métal
largeur - 295 mm
hauteur - 15 mm
profondeur - 20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646835123
Réf. Sonepar
00026811294
Réf. Fournisseur
PBKU0800
Marque
ABB
modèle:
set de fixation
matériau:
métal
largeur:
295 mm
hauteur:
15 mm
profondeur:
20 mm
couleur:
autre
Supports Uniclic Armoires L=800
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


