ABB - Tableau de distri. combiné encastré avec dormant et porte ventilée (3rangées) - D731399

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
nombre de rangées - 5
largeur en nombre de modules - 12
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617313991
Réf. Sonepar
00026731399
Réf. Fournisseur
D731399
Marque
ABB
mode de pose:
autre
nombre de rangées:
5
largeur en nombre de modules:
12
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
872 mm
largeur:
384 mm
profondeur:
97 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
88 mm
hauteur d'encastrement:
825 mm
largeur d'encastrement:
337 mm
profondeur intérieure:
81 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Oui
rail DIN:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9016
avec serrure:
Oui
type de fermeture:
bouton-poussoir
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
type de porte:
simple
Les Atouts de l'article:
Coffret encastré en version combiné Distribution/Média – 2 ou 3 rangées – Série UK600 – IP30 - Couleur blanche RAL 9016 – conforme aux normes DIN 180105 et DIN 43871 pour réaliser des tableaux de distribution et de communication encastrés pour les logements résidentiels – résistant aux chocs (IK07) – Le coffret est en matière plastique résistant à la torsion, incassable, difficilement inflammable, faiblement halogénée, équipé de 2 à 3 rails DIN amovibles dans la rangée supérieure avec leur plastron modulaire et une cloison de séparation avec la partie média, d’une plaque de montage perforée modulaire pour le montage des appareillages, d’un porte-appareils média en caoutchouc pour un montage sans outil, de bracelets guide de filerie, de crampons muraux. Le coffret est livré avec dormant et porte en tôle d’acier ventilée. Il peut être complété par un kit de montage pour montage apparent ou partiellement encastré et de l’accessoire UZ91P4 pour une installation sur murs creux.
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets encastrés de la série UK600 existent en 5 tailles de 1 à 5 rangées et en 3 versions de base : en version coffret de distribution (12 à 60 modules – Jusqu’à 63A), coffret médias et coffret combiné. Le coffret combiné offre alors une zone protégée pour les équipements médias. Ils sont en matière plastique résistant à la torsion, incassable avec une tenue au fil incandescent de 850°c GWT. Les coffrets UK600 offrent plus de flexibilité de montage avec un cadre support rail DIN amovible, des borniers Neutre/Terre débrochables à raccordement « Push-in », des bracelets guide-filerie, des plaques de montage modulaires perforés (porte-appareils média en caoutchouc) pour un montage sans outil, des accessoires de juxtaposition, un passe-câbles amovibles avec serre-câbles, un panneau de brassage jusqu’à 12 connecteurs RJ45 (coffret média) et un large espace de câblage. Les nombreuses portes designs disponibles permettent d’intégrer très aisément l’UK600 dans votre concept d’aménagement.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


