ABB - TB/U6-CG Inter Tacteo premium KNX 6T - A529728

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - TB/U6-CG Inter Tacteo premium KNX 6T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 6

  • couleur - blanc

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395297285

Réf. Sonepar

00026529728

Réf. Fournisseur

A529728

Marque

ABB

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

6

couleur:

blanc

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

verre

finition de la surface:

brillant

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

TB/U6-CG Inter Tacteo premium KNX 6T

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB