Non retournable

ABB - TBW/U-CG Détecteur Présence Tacteo premium 180° - A529738

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - TBW/U-CG Détecteur Présence Tacteo premium 180°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 6 m

  • commutateur de sélection - Non

  • angle de détection horizontal - 180...180 °

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395297384

Réf. Sonepar

00026529738

Réf. Fournisseur

A529738

Marque

ABB

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

6 m

commutateur de sélection:

Non

angle de détection horizontal:

180...180 °

mode de pose:

encastré

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Oui

interconnectable:

Oui

adapté pour une transmission sans fil:

Non

protection au ras du mur:

Non

hauteur de montage:

1.2 m

largeur de portée max.:

3 m

champ de détection de diamètre au sol:

6 m

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

matériau:

verre

qualité du matériau:

thermoplastique

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

TBW/U-CG Détecteur Présence Tacteo premium 180°

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB