fin de vie

ABB - Telecommande De Programmation Pour Les Installateurs - 587808

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Telecommande De Programmation Pour Les Installateurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - émetteur manuel pour détecteur de mouvement

  • couleur - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395151228

Réf. Sonepar

00026515122

Réf. Fournisseur

587808

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

émetteur manuel pour détecteur de mouvement

couleur:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

Telecommande De Programmation Pour Les Installateurs

Les Atouts de l'article:

Pour Busch-Watchdog 110 MasterLINE. Pour Busch-Watchdog 220 MasterLINE. Pour Busch-Watchdog 220 MasterLINE, sélectionnez. Pour Busch-Watchdog 220 MasterLINE premium. Pour Busch-Watchdog 280 MasterLINE. Les fonctions / réglages suivants peuvent être activés en fonction du type d'appareil: Activation / désactivation de la lumière allumée pendant 4 heures. Activation / désactivation de la lumière pendant 4 heures. Activer / désactiver la simulation de présence. Réglage / réinitialisation de la valeur de luminosité actuelle comme valeur limite des paramètres de l'appareil. Activer / désactiver le mode test. Appel des paramètres enregistrés dans la télécommande. Réinitialisez les paramètres d'usine par défaut. Activer / désactiver l'arrêt forcé dynamique. Activation / désactivation du fonctionnement à 2 zones. Activer / désactiver le mode synchrone. Activer / désactiver le fonctionnement de l'interrupteur crépusculaire. Réglage de la temporisation d'extinction ou de l'impulsion de courte durée. Réglage de la valeur limite de luminosité. Réglage de la sensibilité. Avec signal de transmission codé. Alimentation: pile bouton au lithium type CR2025. Durée de vie de la batterie: généralement 2 ans.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.