ABB - Tige 500mm poignée Rot. Rhe_S XT1..4 - 066576

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 500 mm
hauteur de section transversale - 10 mm
largeur de section transversale - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015644693374
Réf. Sonepar
00026469337
Réf. Fournisseur
066576
Marque
ABB
longueur:
500 mm
hauteur de section transversale:
10 mm
largeur de section transversale:
10 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


