ABB - Tina 10A v2 - J448449

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 1
nombre de canaux par poste d'enfichage - 1
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 5
tension assignée (Ue) - 24 V
capacité de courant max. par signal E/S - 2 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7350024484496
Réf. Sonepar
00026000145
Réf. Fournisseur
J448449
Marque
ABB
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
1
nombre de canaux par poste d'enfichage:
1
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
5
tension assignée (Ue):
24 V
capacité de courant max. par signal E/S:
2 A
finition du connecteur pour conduit principal:
M12
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
M12
degré de pollution:
2
capacité de courant max. par socle de raccordement:
2 A
courant de somme max.:
2 A
matériau du corps de base de contact:
cuivre
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du corps isolant:
PBT
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
M12
avec affichage LED:
Non
avec séparation de potentiel:
Non
raccordement pour capteurs NPN:
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
pays de fabrication:
CHINE
indice de protection (IP):
IP67
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
77 mm
hauteur:
35 mm
longueur:
14 mm
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


