ABB - Tirant metallique Longueur=120mm (par 6pcs) pour hauteur de barres <45mm - PTRA0045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
largeur - 60 mm
hauteur - 30 mm
profondeur - 140 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646908964
Réf. Sonepar
00026690896
Réf. Fournisseur
PTRA0045
Marque
ABB
modèle:
autre
largeur:
60 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
140 mm
couleur:
autre
Tirant metallique Longueur=120mm (par 6pcs) pour hauteur de barres <45mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


