ABB - Tirant metallique Longueur=200mm (par 6pcs) pour hauteur de barres 100<H<120mm - PTRA0120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
largeur - 60 mm
hauteur - 30 mm
profondeur - 220 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646908995
Réf. Sonepar
00026005329
Réf. Fournisseur
PTRA0120
Marque
ABB
modèle:
autre
largeur:
60 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
220 mm
couleur:
autre
Tirant metallique Longueur=200mm (par 6pcs) pour hauteur de barres 100
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


