ABB - TL1 Pole Interrupteur Crépusculaire IP65 - 110 à 230 V AC - 1 voie - T229911

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du capteur - capteur de lumière incorporé

  • contacts - 1 contact à fermeture

  • luminosité d'allumage - 2...200 lx

  • luminosité de coupure - 2...200 lx

  • déclenchement retardé - 35 s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542299110

Réf. Sonepar

00026229911

Réf. Fournisseur

T229911

Marque

ABB

finition du capteur:

capteur de lumière incorporé

contacts:

1 contact à fermeture

luminosité d'allumage:

2...200 lx

luminosité de coupure:

2...200 lx

déclenchement retardé:

35 s

enclenchement retardé:

25 s

Puissance de coupure max.:

1000 W

puissance max. de commutation LED:

100 W

avec coupure nocturne automatique:

Non

mode de pose:

saillie

pivotant:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

tension nominale:

230 V

température de fonctionnement:

-40...70 °C

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

avec interface DALI:

Non

largeur:

35 mm

hauteur:

117 mm

profondeur:

70 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

TL1 Pole Interrupteur Crépusculaire IP65 montage sur Pôle

Les Atouts de la gamme:

Inter. Crépusculaire TL Line

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB