🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - TMD-T4/96 Contrôleur Température Encastré 4 Entrées et RS485 - M256020

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -25...80 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542560203

Réf. Sonepar

00026256020

Réf. Fournisseur

M256020

Marque

ABB

indication:

numérique

plage de mesure:

-25...80 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Oui

affichage multiple:

Non

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Oui

mesure de la température différentielle:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Oui

mesure infrarouge:

Non

TMD-T4/96 Contrôleur Température Encastré 4 Entrées et RS485

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB