ABB - TOIT A RABAT POUR DEFAUT d'ARC IP41 L=600mm P=900mm - PTAB6096

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - TOIT A RABAT POUR DEFAUT d'ARC IP41 L=600mm P=900mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 681 mm

  • hauteur - 981 mm

  • profondeur - 13.5 mm

  • matériau - acier

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646817686

Réf. Sonepar

00026681770

Réf. Fournisseur

PTAB6096

Marque

ABB

largeur:

681 mm

hauteur:

981 mm

profondeur:

13.5 mm

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

TOIT A RABAT POUR DEFAUT d'ARC IP41 L=600mm P=900mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB