ABB - Toit/Base fermée IP30/40 L=300mm P=900mm (x1) - PTBB3090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 381 mm
hauteur - 981 mm
profondeur - 13.5 mm
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 900 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire pro Epower
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646782144
Réf. Sonepar
00026678214
Réf. Fournisseur
PTBB3090
Marque
ABB
largeur:
381 mm
hauteur:
981 mm
profondeur:
13.5 mm
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
900 mm
matériau:
acier
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


