ABB - Toit/Base fermée IP30/40 L=800mm P=300mm (x1) - PTBB8030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 881 mm
hauteur - 381 mm
profondeur - 13.5 mm
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646782267
Réf. Sonepar
00026678226
Réf. Fournisseur
PTBB8030
Marque
ABB
largeur:
881 mm
hauteur:
381 mm
profondeur:
13.5 mm
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
300 mm
matériau:
acier
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


