ABB - Toit/Base ouverte IP65 L=1000mm P=500mm (x1) - PTBO1050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 600 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 13.5 mm
matériau - acier
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646782694
Réf. Sonepar
00026678269
Réf. Fournisseur
PTBO1050
Marque
ABB
largeur:
600 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
13.5 mm
matériau:
acier
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


