ABB - Toit Supplementaire Cote A Cote IPx1 P=900mm (x1) - PKDT0900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 102 mm
hauteur - 1.5 mm
profondeur - 973.67 mm
matériau - acier
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646811523
Réf. Sonepar
00026681152
Réf. Fournisseur
PKDT0900
Marque
ABB
largeur:
102 mm
hauteur:
1.5 mm
profondeur:
973.67 mm
matériau:
acier
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


