ABB - Toit Supplementaire IPx1 P=300mm (x2) - PKST0301

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Toit Supplementaire IPx1 P=300mm (x2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 144.26 mm

  • hauteur - 1.5 mm

  • profondeur - 588 mm

  • matériau - acier

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646811554

Réf. Sonepar

00026681155

Réf. Fournisseur

PKST0301

Marque

ABB

largeur:

144.26 mm

hauteur:

1.5 mm

profondeur:

588 mm

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

Toit Supplementaire IPx1 P=300mm (x2)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB