Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - Tore TR1 Ø35mm pour Relais RD2-RD3 - T202030

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 30 A

  • hauteur de l'ouverture - 110...110 mm

  • diamètre d'ouverture - 60 mm

  • facteur de limite de surintensité - FS 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542020301

Réf. Sonepar

00026202031

Réf. Fournisseur

T202030

Marque

ABB

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

30 A

hauteur de l'ouverture:

110...110 mm

diamètre d'ouverture:

60 mm

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

110...110 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

pays de fabrication:

ITALIE

Transformateur externe pour contrôleurs de courant résiduel (RCM), diametre de passage 35mm. Courant maxi 75A. Courant minimal de mesure 30mA

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB