Non retournable

ABB - Tore TR3 Ø80mm pour Relais RD2-RD3 - T202050

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 100 A

  • hauteur de l'ouverture - 160...160 mm

  • diamètre d'ouverture - 110 mm

  • facteur de limite de surintensité - FS 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542020509

Réf. Sonepar

00026202051

Réf. Fournisseur

T202050

Marque

ABB

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

100 A

hauteur de l'ouverture:

160...160 mm

diamètre d'ouverture:

110 mm

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

160...160 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

pays de fabrication:

ITALIE

Tore TR3 Ø80mm pour Relais RD2-RD3

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB