Non retournable

ABB - TR/U.2.1-CG Thermostat tacteo V - A523120

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - TR/U.2.1-CG Thermostat tacteo V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • composition - élément de commande

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395231203

Réf. Sonepar

00026523120

Réf. Fournisseur

A523120

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

composition:

élément de commande

mode de pose:

encastré

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec commande sur site:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec affichage:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

matériau:

verre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

capteur externe:

Oui

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Non

fonctionnement en parallèle possible:

Non

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

classe de la température de contrôle:

I

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

TR/U.2.1-CG Thermostat tacteo V

Les Atouts de l'article:

Commande possible uniquement en relation avec l'ID de conception. Les icônes et / ou textes sont configurés à l'aide d'un outil de configuration Web. Prise en charge des fonctions KNX grâce à un concept de couleur innovant (jaune = éclairage, bleu = aveugle, orange = RTC, magenta = scène et blanc = neutre / aucune fonction attribuée) ou éclairage standard rouge / vert. Avec fonction de proximité intégrée. Élément de commande avec fonction thermostat d'ambiance pour la commande de TSA / K 230.1, TSA / K 24.1 en liaison avec un actionneur KNX-Heating, des entraînements de vanne disponibles dans le commerce ou des entraînements de vanne analogiques (régulateurs continus). Le régulateur est un régulateur de température ambiante constante pour les ventilo-convecteurs (ventilo-convecteurs) dans les systèmes à 2 et 4 tubes et les systèmes de chauffage ou de refroidissement conventionnels. L'étage du ventilateur peut être commuté manuellement ou en mode automatique. Classe de régulateur de température 1 Contribution à l'efficacité énergétique du chauffage des locaux 1,0%. Avec coupleur de bus KNX intégré. Nombre d'abonnés au bus: 1 avec alimentation auxiliaire 24 V séparée

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB