ABB - Transformateur de Contrôle TM-C200/115-230 - T236883

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 230...400 V

  • tension secondaire 1 - 115...230 V

  • puissance apparente nominale - 200 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542368830

Réf. Sonepar

00026236883

Réf. Fournisseur

T236883

Marque

ABB

tension primaire 1:

230...400 V

tension secondaire 1:

115...230 V

puissance apparente nominale:

200 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

classe de matériau isolant selon IEC 85:

F

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

4.8 %

largeur:

100 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

90 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

cuivre

puissance:

200 W

Transformateur de Contrôle TM-C200/115-230

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB