ABB - Transformateur de Contrôle TM-C50/12-24 - T207113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension primaire 1 - 230...400 V
tension secondaire 1 - 12...24 V
puissance apparente nominale - 50 VA
indice de protection (IP) - IP00
construit comme un transformateur de sécurité - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542071136
Réf. Sonepar
00026207113
Réf. Fournisseur
T207113
Marque
ABB
tension primaire 1:
230...400 V
tension secondaire 1:
12...24 V
puissance apparente nominale:
50 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
classe de matériau isolant selon IEC 85:
F
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
10.6 %
largeur:
80 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
74 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
matériau du conducteur:
cuivre
puissance:
50 W
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


