Non retournable

ABB - Transformateur de courant 80 A ratio 1/3000 pour système ABB InSite - G151645

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de phases - 1

  • largeur - 22.8 mm

  • profondeur - 25.8 mm

  • hauteur - 40 mm

  • pays de fabrication - THAILANDE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612271516451

Réf. Sonepar

00026151645

Réf. Fournisseur

G151645

Marque

ABB

nombre de phases:

1

largeur:

22.8 mm

profondeur:

25.8 mm

hauteur:

40 mm

pays de fabrication:

THAILANDE

Transformateur de courant 80 A ouvrant, cablage filaire moullé longueur de cable 50cm .

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB