ABB - Transformateur de courant avec Tore ouvrant CT80/500 - T288840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 500 A
courant assigné secondaire - 6.3 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 80...80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Transformateur d'intensité
EAN
8012542888406
Réf. Sonepar
00026288840
Réf. Fournisseur
T288840
Marque
ABB
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
500 A
courant assigné secondaire:
6.3 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
80...80 mm
diamètre d'ouverture:
125 mm
puissance apparente nominale secondaire:
320 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
50...50 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Le CT80 / 500 est un transformateur de courant à noyau divisé utilisé pour transformer les courants primaires en courants secondaires ../ 5A pour c.a. instruments de mesure
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


