ABB - Transformateur de Courant CT6 1200A - T260620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant à primaire bobiné
courant assigné primaire In - 1200 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 22.5...22.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Transformateur d'intensité
EAN
8012542606208
Réf. Sonepar
00026260621
Réf. Fournisseur
T260620
Marque
ABB
modèle:
transformateur de courant à primaire bobiné
courant assigné primaire In:
1200 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
22.5...22.5 mm
diamètre d'ouverture:
0 mm
puissance apparente nominale secondaire:
20 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
64.7...64.7 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
CT6 / 1200 est utilisé pour transformer les courants primaires en courants secondaires ../ 5A pour c.a. instruments de mesure
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


