ABB - Transformateur de courant fermé, courant nominal 1000A. - T280815

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné primaire In - 1000 A
courant assigné secondaire - 5 A
facteur de limite de surintensité - FS 10
nombre d'entrées primaires - 1
pays de fabrication - INDE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542808152
Réf. Sonepar
00026280815
Réf. Fournisseur
T280815
Marque
ABB
courant assigné primaire In:
1000 A
courant assigné secondaire:
5 A
facteur de limite de surintensité:
FS 10
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
INDE
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


