Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - Transformateur de courant fermé, courant nominal 3000A. - T280665

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné primaire In - 3000 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • facteur de limite de surintensité - FS 10

  • nombre d'entrées primaires - 1

  • pays de fabrication - INDE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542806653

Réf. Sonepar

00026280665

Réf. Fournisseur

T280665

Marque

ABB

courant assigné primaire In:

3000 A

courant assigné secondaire:

5 A

facteur de limite de surintensité:

FS 10

nombre d'entrées primaires:

1

pays de fabrication:

INDE

TC fermé pour mesure externe, Rapport de transformation 3000/5A. barre horizontale 125x93.Usage : Ampermetre, multimetre, compteur d'energie. Classe de precision 0.5% conformementa la norme IEC 61869-2

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB