ABB - Transformateur de courant fermé, courant nominal 400A. - T280325

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné primaire In - 400 A
courant assigné secondaire - 5 A
facteur de limite de surintensité - FS 5
nombre d'entrées primaires - 1
pays de fabrication - INDE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542803256
Réf. Sonepar
00026280325
Réf. Fournisseur
T280325
Marque
ABB
courant assigné primaire In:
400 A
courant assigné secondaire:
5 A
facteur de limite de surintensité:
FS 5
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
INDE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


