🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Transformateur Isolement TM-I2500/115-230P - T204363

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 230...400 V

  • tension secondaire 1 - 115...230 V

  • puissance apparente nominale - 2500 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542043638

Réf. Sonepar

00026204363

Réf. Fournisseur

T204363

Marque

ABB

tension primaire 1:

230...400 V

tension secondaire 1:

115...230 V

puissance apparente nominale:

2500 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

construit comme un auto-transformateur:

Non

classe de matériau isolant selon IEC 85:

F

protégé contre les courts-circuits:

Non

largeur:

200 mm

hauteur:

191 mm

profondeur:

230 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

cuivre

puissance:

2500 W

Transformateur Isolement TM-I2500/115-230P

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB