🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

ABB - UAFC15-30-11RA-85 - HV500068

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - UAFC15-30-11RA-85

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz - 15 kvar

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 137.5 mm

  • profondeur - 110.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3471525000689

Réf. Sonepar

00026500068

Réf. Fournisseur

HV500068

Marque

ABB

puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:

15 kvar

largeur:

45 mm

hauteur:

137.5 mm

profondeur:

110.7 mm

Contacteur 3 pôles 690 V IEC / 600 V UL, 1 contact auxiliaire, pour 15 kVAR/400 V AC-6b. Crête jusqu à 200× In avec résistances d amortissement. Commande 380–400 V 50 Hz / 400–415 V 60 Hz.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB