nouveau

ABB - UAFC25-30-10RA-75 - HV500094

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - UAFC25-30-10RA-75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz - 25 kvar

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 140.7 mm

  • profondeur - 119.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3471525000948

Réf. Sonepar

00026500094

Réf. Fournisseur

HV500094

Marque

ABB

puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:

25 kvar

largeur:

45 mm

hauteur:

140.7 mm

profondeur:

119.7 mm

Contacteur 3 pôles 690 V IEC / 600 V UL, 1 contact auxiliaire, pour 25 kVAR/400 V AC-6b. Crête jusqu à 200× In avec résistances d amortissement. Commande 200 V 50 Hz / 200–220 V 60 Hz.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB