ABB - UC32.netK/WEB/MOD - 1M260130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 140 mm
hauteur - 64 mm
profondeur - 125 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5391539123502
Réf. Sonepar
00026912350
Réf. Fournisseur
1M260130
Marque
ABB
largeur:
140 mm
hauteur:
64 mm
profondeur:
125 mm
UC32.netK/WEB/MOD
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


